Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Paroizolacja o oporze dyfuzyjnym zależnym od wilgotności WÜTOP® Thermo Vario SD
Paroizolacja, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, wykorzystująca zaawansowane technologicznie materiały poliestrowe
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
WÜTOP Thermo Vario SD to paroizolacja przepuszczająca parę wodną, nieprzepuszczająca powietrza, której opór dyfuzyjny zależy od wilgotności, służąca do odnawiania starych budynków, renowacji wnętrz i przebudowy poddaszy. Po połączeniu z membraną podkładkową WÜTOP®, folią dachową ochronną i taśmami klejącymi można używać paroizolacji do tworzenia nowoczesnych, szczelnych i wiatroizolacyjnych struktur, które są zgodne z bieżącymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii.
Zabezpieczenie
Poliester to bardzo odporny na działanie warunków atmosferycznych materiał, który zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia przed promieniowaniem UV i wysokimi temperaturami do +100°.
Technologia
2-warstwowa paroizolacja składająca się z poliamidu o zmiennej wilgotności oraz stabilizującej włókniny poliestrowej.
Do uniwersalnych zastosowań
- Dachy, ściany i podłoża
- Odnawianie starych budynków oraz nowych budynków od zewnątrz (produkt nieprzeznaczony do budynków o dużej wilgotności wewnętrznej)
Oszczędza czas i pieniądze
- Siatka instalacyjna ułatwia i przyspiesza montaż (10 x 10 cm)
- Bardzo wytrzymały i odporny na rozdarcia produkt dzięki podłożu z włókniny poliestrowej
DIN EN 13984
W przypadku mocowania tego produktu należy zapoznać się z dyrektywami i wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH).
Instrukcje instalacji dotyczące izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami
- Zamontować paroizolację WÜTOP Thermo Vario SD do ciepłej strony izolacji termicznej (za pomocą zszywacza młotkowego, nr art. 0714854 lub 0714811, albo zszywacza ręcznego, nr art. 0714834) i zabezpieczyć przy użyciu listew.
- Gładka strona powinna być zawsze skierowana w stronę instalatora.
- Pionowe zakłady muszą zawsze przylegać do krokwi.
- Upewnić się, że zakład jest odpowiedni: Zakład poziomy: co najmniej 10 cm (zakład z wykorzystaniem taśmy), zakład pionowy: ok. 20 cm.
- Dla wszystkich zakładów i punktów zszywania jest zalecane uszczelnienie przy użyciu odpowiedniej taśmy klejącej (nr art. 0992700050).
- W przypadku szczelnego montowania do muru membranę należy zamocować za pomocą kleju do folii WÜTOP (nr art. 0893700100, 0893700110) i w razie potrzeby zabezpieczyć przy użyciu listwy zaciskowej.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić membrany podczas montażu.
- Przed zamocowaniem okładziny wnętrza (płyty kartonowo-gipsowe, panele drewniane itp.) sprawdzić, czy paroizolacja została odpowiednio zainstalowana i w razie potrzeby poprawić jej położenie.
Instrukcje instalacji dotyczące izolacji znajdującej się nad krokwiami
- WÜTOP Thermo Vario SD idealnie nadaje się do stosowania jako paroizolacja do izolacji znajdującej się nad krokwiami.
- Stosowanie: Procedura jest taka sama, jak w przypadku izolacji znajdującej się pomiędzy krokwiami.
- Należy pamiętać: Produkt może być narażony na działanie warunków atmosferycznych maksymalnie przez 3 miesiące.
Instrukcje instalacji dotyczące renowacji starych budynków
- Ostre przedmioty (np. gwoździe), które wystają z okładziny wnętrza do obszaru krokwi, należy usunąć, aby uniknąć uszkodzenia paroizolacji.
- Paroizolacja WÜTOP Thermo Vario SD jest umieszczana nad krokwiami od strony zewnętrznej, a włóknina zostaje skierowana do wnętrza pomieszczenia. Zamontować gładką stroną na zewnątrz.
- Wszystkie zakłady i otwory muszą zostać uszczelnione za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej (Eurasol, nr art. 0992700050).
- Zalecenie: Zamocować paroizolację WÜTOP Thermo Vario SD do krokwi przy pomocy listw zaciskowych.
- Zamocować połączenia przy okapach (belki okapów lub muru) przy użyciu kleju do folii WÜTOP (nr art. 08937001). Zalecane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne z listwami zaciskowymi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!