Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 74
Uniwersalny wkręt z gwintem częściowym, do niezawodnego stosowania w konstrukcjach drewnianych, duże gniazdo RW umożliwiające szybkie łączenie elementów drewnianych bez szczelin w pomieszczeniach suchych lub mokrych
With countersunk head
Specjalna śruba z pełnym gwintem z łbem płasko stożkowym z frezem kieszeniowym do mocowania płyt podłogowych w pomieszczeniach suchych lub mokrych
Stal ocynkowana, niebieska, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka PZ.
Especially suitable for timber construction/carpentry and for concrete and formwork construction and for all other wood-on-wood screw connections where poorer-grade wood qualities are used.
Timber construction full-thread screw HBS FT
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.