Wkrętak dynamometryczny do dokręcania śrub specyficznym momentem obrotowym
- Wartość momentu obrotowego pokazywana na zintegrowanej skali ze wskazaniem numerycznym, ustawiana stopniowo za pomocą narzędzia regulacyjnego
- Ergonomiczny uchwyt wieloskładnikowy, bardzo poręczny dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Ergonomiczny rozmiar uchwytu dostosowany do zakresu momentu obrotowego.
- Kliknięcie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.
- Adapter do bitów ¼ cala
- Dokładność +/-6% względem ustawionej wartości skali.
- Zgodność z normami DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- W pudełku z tworzywa sztucznego
Zakres dostawy:
- Uchwyt
- Narzędzie do osadzania kotew
- Adapter do bitów ¼ cala
- Protokół kalibracji i kontroli fabrycznej
Dokręcanie połączeń śrubowych w przemyśle i rzemiośle, które wymagają użycia określonego momentu obrotowego np. podczas obróbki maszynowej, cięcia i stosowania wymiennych ostrzy. Montaż podzespołów elektronicznych np. czułych podzespołów i elementów montażowych. Przemysł motoryzacyjny np. połączenia śrubowe poduszek bezpieczeństwa. Technologia medyczna itd.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!