Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wosk wypełniający
Do napraw i długotrwałego zabezpieczenia.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoka zdolność pełzania oraz doskonała penetracja, skuteczna ochrona nawet najtrudniej dostępnych fałd
- Efekt wypierania wody, penetruje i wypiera wilgoć
- Nie zawiera aromatów, nadaje się do dostępnych w handlu farb oraz elementów z kauczuku i tworzyw sztucznych
- Wysoka odporność na ciepło i dobra elastyczność w niskich temperaturach
- Optymalna ochrona antykorozyjna począwszy od warstwy o grubości zaledwie 50 µ
- Obniżona zawartość LZO
- Bardzo wysoka zawartość ciał stałych
- Wydajność: 876 g / 1000 ml przy 50 µm 0,07 l/m2
Temperatura materiału powinna wynosić od +10°C do +30°C. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć zawór aż do opróżnienia dyszy.
Do długotrwałej ochrony wnęk karoserii podatnych na korozję. Używane do późniejszej obróbki istniejących uszczelnień i do przywrócenia ochrony przed korozją po naprawach powypadkowych.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Zastosować cienką warstwę wosku wypełniającego za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego z odpowiednią sondą. Nakładać spray bezpośrednio lub za pomocą sondy, zależnie od obszaru zastosowania. Ciśnienie robocze: 6 bar
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!