Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podpora odeskowania
Do dokładnego wyrównywania konstrukcji podrzędnych na żądaną wysokość. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wewnętrzny odpływ — otwór spustowy w podstawie oraz odpływ pod podstawą.
Duża średnica łba 170 mm
- Duża powierzchnia, lepszy rozkład obciążeń
- Stabilne oparcie
Regulowana wysokość.
- Z mechanizmem płynnej regulacji
- Rowek zabezpieczający zapobiega przypadkowemu odpięciu (regulacja za pomocą kluczowych akcesoriów)
Materiał
- Odporność na promieniowanie UV, sól morską i środki chemiczne
- Temperatury: -30°C do +90°C
- Grubość materiału od 3 do 4,5 mm
- Wykonana z kopolimeru polipropylenu z recyklingu.
Wymaga ilość
Do siatki o wymiarach 40 x 60 cm wymagane ok. 5 łożysk podporowych na każdy m2
Wsporniki podstawy do tarasów zewnętrznych.
- Otoczenia basenów
- Tarasy dachowe
- Balkony i podwórza
- Ścieżki
- Cechy wody
- Oświetlenie podłogowe
Możliwe zastosowania: Drewno, kamień, ceramika, materiały kompozytowe, metal, włókno szklane itp.
Utrzymuje się na wszystkich stabilnych elementach podpodłogowych, w tym na materiałach izolacyjnych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!