Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Złącze 7-stykowe 24 V
Z dodatkowym reduktorem naprężenia
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 1185 lub ISO 3731
- Styk nr 1/31 występujący jako tulejka lub kołek zapobiega pomyleniu wersji N i S
- Przelotki są odpowiednie do przewodów o przekroju od 9,5 mm²
- Maks. prąd znamionowy: 25 A (żyła 2,5 mm²), 16 A (żyła 1,5 mm²)
Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!