Zamykane zaciski
Duża siła utrzymywania
Odporność na temperaturę od -25°C do +80°C (do +110°C przez krótki czas)
Materiał: Poliamid 6
Nie zawiera halogenu i silikonu
Przelotowy otwór o średnicy 5 mm.
Umożliwia to również konwencjonalne mocowanie za pomocą kotew wbijanych lub wkrętów do płyt wiórowych.
Szybkie mocowanie pomocniczych rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego o niskiej wytrzymałości na ściskanie, rur zbrojonych z tworzywa sztucznego o średniej i wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz rur zbrojonych stalą spełniających wymogi DIN EN 50086-1 do betonu (≤ C40/50) oraz wymogi DIN/EN 206-1 i DIN 1045. Cegła piaskowa-wapienna, pełna cegła i stal wraz z połączonymi gwoździami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!