Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Złącza wtykane z tworzywa sztucznego
Proste złącze przelotowe do przewodów sterujących sprężonego powietrza
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Temperatura robocza: od -20°C do +80°C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze maks. 20 bar
W przypadku większych długości przewody „wibrują” niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego. Dlatego wszystkie przewody sztywne należy przymocować do nadwozia lub ramy przy użyciu obejm do rur; w miarę możliwości używać obejm gumowanych, rozmieszczonych w odstępach 1 m i w żadnym przypadku nie większych niż 1,20 m.
Do przewodów z tworzywa sztucznego o różnej jakości materiału. Nie wolno stosować w układach hamulcowych — wyłącznie w instalacjach dodatkowych.
Stosowanie:
Wsunąć przewód z poliamidu w szybkozłączkę, pokonując opór o-ringu i wciskając przewód do oporu
Demontaż:
Docisnąć pierścień zaciskowy do połączenia i wyciągnąć przewód
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!