Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" - 32 sztuki
Jeden zestaw do praktycznie wszystkich zastosowań, 34 szt. Złożony profil MULTI pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub (metryczny sześciokąt, metryczny kwadrat, metryczny łeb 12-kątny, calowy sześciokąt, łeb TX).
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość: 34 szt.
- 1 dźwignia z grzechotką
- 1 przedłużenie kątowe 25 mm
- 1 przedłużenie 150 mm
- 1 przedłużenie elastyczne 150 mm
- 1 przegub Kardana
- 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala
- 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym
- 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 bity PH:
PH 1, PH 2, PH 3;
- 4 bity do gniazd sześciokątnych:
3, 4, 5, 6 mm
- 7 bitów TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
- 1 bit płaski:
0,8 x 5,5
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!