Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szary wosk miękki, asortyment
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia w kolorze białym i szarym.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Duży wybór kolorów
Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.
Kolory mogą być mieszane ze sobą
Możliwość dokładnego dopasowania koloru do powierzchni.
Proste nakładanie
Szybkie i łatwe wypełnianie małych zadrapań, rys i drobnych ubytków.
Niewielki koszt naprawy
Umożliwia uniknięcie wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Postępować zgodnie z instrukcjami stosowania dołączonymi do każdego zestawu asortymentu
- Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników
- (np. pochodzenia, dokładnego rodzaju drzewa, obróbki powierzchni itp.). Z tego powodu nigdy nie można wykonać niewidocznego retuszu za pomocą jednego koloru wosku.
Szczególnie nadają się do wielu rodzajów miękkiego drewna. Do wypełniania pęknięć forniru, rys wzdłużnych i poprzecznych, otworów, wgnieceń, małych pęknięć i rys oraz małych otwartych spoin nie podlegających większym obciążeniom, jak np. boki szafek, plecy lub drzwi.
Usunąć część wosku za pomocą szpachelki (nr art. 089030530) i obrobić naprawiany obszar. Usunąć nadmiar wosku za pomocą szpachelki. Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na koniec należy uszczelnić powierzchnię przezroczystym lakierem. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!