Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 14 o liczbie wersji: 14
33 el. Rozbudowany asortyment bitów w odpornym na uderzenia plastikowym pudełku z odpinanym zaciskiem na pasek
10 elementów, bity 1/4 cala, praktyczny klips na pasek
17 sztuk. Praktyczny zestaw bitów zawierający wszystkie standardowe bity.
Extensive 1/4 inch bit assortment with the most common standard bits in short and long versions, bit holders, adapters and socket wrench blades
Szeroki asortyment obejmujący bity PH, PZ, TX i płaskie w wymiennych listwach na bity z uchwytem na bity. Produkt dostępny w pudełku na bity systemu ORSY®
Zestaw 47 bitów 10 mm, najczęściej używanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz do napraw i remontów samochodów ciężarowych
Rozbudowany zestaw bitów z krótkimi i długimi wersjami najczęściej używanych bitów do gniazd standardowych. Oprócz uchwytu do bitu zestaw zawiera również grzechotkę do używania bitów bez narzędzia
Szeroki asortyment o długościach 25 i 70 mm, w tym RW, PH, PZ, TX, z gniazdem sześciokątnym i bity płaskie w wymiennych listwach, z uchwytem na bity. Produkt dostępny w pudełku na bity systemu ORSY®
Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Specjalny zestaw bitów do obsługi i napraw samochodów osobowych i ciężarowych, 38 szt.
Najpopularniejszy asortyment bitów PH, PZ, z gniazdem sześciokątnym i oraz TX z uchwytem na bity. Produkt dostępny w pudełku na bity systemu ORSY®
Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.