Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Drzwi przeciwpyłowe
Drzwi wielokrotnego użytku z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny i mocowane przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze
- Sąsiednie pokoje są chronione przed pyłem podczas prac remontowych
- Stanowi także ochronę wizualną i powstrzymuje osoby nieupoważnione przed wejściem na plac budowy
- Przepuszczalność powietrza pozwala na cyrkulację świeżego powietrza
Wysokiej jakości zamek błyskawiczny
Możliwość otwarcia i zamknięcia z obu stron w celu wejścia do pomieszczenia.
Elastyczne zastosowania
Do wszystkich drzwi o wymiarach do 1 m x 2,10 m.
Łatwy montaż i demontaż
Drzwi przeciwpyłowe są montowane po obu stronach za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a następnie zdejmowane z większości powierzchni bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.
Wielokrotnego użytku
Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy wykonanie testu przylegania w niewidocznym obszarze.
Wszystkie prace, podczas których sąsiednie pomieszczenia muszą zostać zabezpieczone przed pyłem i zanieczyszczeniami, np. renowacja, prace elektryczne lub hydrauliczne, malowanie, sucha zabudowa lub szlifowanie podłogi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!