Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala
59 elem.: Rozbudowany zestaw 1/4 i 1/2 cala do bardzo szerokiego zakresu zastosowań, pokrętła z grzechotką z tarczą zmiany kierunku.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość: 59 szt.
1/4 cala:
- 1 dźwignia z grzechotką
- 1 przedłużenie kątowe 25 mm
- 1 przedłużenie 150 mm
- 1 przedłużenie elastyczne 150 mm
- 1 przegub Kardana
- 1 uchwyt wkrętaka 1/4 cala
- 1 adapter z uchwytem szybkowymiennym
- 12 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 bity PH:
PH 1, 2, 3
- 4 bity do gniazd sześciokątnych:
Rozmiary 3, 4, 5, 6 mm
- 7 bitów TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 bit płaski:
0,8 x 5,5 mm
1/2 cala:
- 1 dźwignia z grzechotką
- 1 przedłużenie kątowe 53 mm
- 1 przedłużenie 125 mm
- 1 przedłużenie 250 mm
- 1 przegub Kardana
- 19 końcówek klucza nasadowego, rozmiary:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!