Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, otwartych
5 el.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Końcówka: POWERDRIV
Norma: DIN 3118
Kształt: Zagięcie po stronie oczkowej 15°, strona oczkowa nachylona pod kątem 5°
7 x 9 do rozmiaru 12 x 14 mm przy końcówce sześciokątnej
14 x 17 do rozmiaru 30 x 32 mm przy końcówce dwunastokątnej
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
Zawartość zestawu: 5 el.
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym otwartym w rozmiarze 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Dokręcanie i odkręcanie nakrętek łączących oraz połączeń gwintowanych rur
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!