Zawartość:
5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Metryczny, krótka konstrukcja. W praktycznej torbie tekstylnej o wysokiej jakości
- Łeb: Strona oczkowa POWERDRIV®, 12-kątna
- Norma: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: chromowana, głowice i część oczkowa polerowane na połysk
- Geometria: Strona oczkowa nachylona pod kątem 15°, przesunięcie szczęk 15°
- 12-kątowa konstrukcja po stronie pierścienia i przesunięcie szczęk o 15° są idealnie ustawione względem uchwytu. Minimalny kąt obrotu
- Nachylenie klucza oczkowego pod kątem 15º pozostawia więcej miejsca na palce i ułatwia omijanie przeszkód
- Niewielka tolerancja szerokości płaskowników gwarantuje większą niezawodność i bezpieczeństwo przy intensywnym użytkowaniu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!