Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw siłownika hydraulicznego 22 tony
7 sztuk. Kompaktowy agregat hydrauliczny o małej masie własnej (4,80 kg) do wciskania i ciągnięcia o zakresie ruchu 70 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Specjalna konstrukcja umożliwia udar tłoczysk w celu zwiększenia momentu odspajania podczas naciskania, np. w przypadku skorodowanych i związanych podzespołów.
- Ściągacz i wrzeciono dociskowe są zamontowane bezpośrednio na tłoczysku.
- Tłok roboczy cofa się automatycznie po redukcji ciśnienia dzięki sile sprężyny.
Zakres dostawy:
- 1 główka młota M22 x 2,5 mm
- 1 płyta dociskowa M24 x 3 mm
- 1 element dociskowy z gwintem, krótki M24 x 3 x 92 mm
- 1 element dociskowy z gwintem, długi M24 x 3 x 132 mm
- 1 siłownik ciśnieniowy z gwintem M24 x 3 mm
- 1 wał podający M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 nakrętka kołnierzowa M18 x 2,5 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!