Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wiertło udarowe, opakowanie zbiorcze Plus Quadro-L Vario
Wiertło udarowe, opakowanie zbiorcze Plus Quadro-L Vario  - 1
Wiertło udarowe, opakowanie zbiorcze Plus Quadro-L Vario  - 2
Wiertło udarowe, opakowanie zbiorcze Plus Quadro-L Vario  - 3
Wiertło udarowe, opakowanie zbiorcze Plus Quadro-L Vario  - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło udarowe, opakowanie zbiorcze Plus Quadro-L Vario

12 sztuk. Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Znacznie poprawiona zgodność ze wzmocnieniami


Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do Ø 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. we wzmocnienia.



Zauważalnie szybsze wiercenie


Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.



Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności


  • Dzięki geometrii głowicy dopasowanej do średnicy wiertła

  • Jednoczęściowy element z węglika zapewnia wysoką stabilność dzięki maksymalnie powiększonej powierzchni połączenia z korpusem stalowym.


Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem.


Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.



Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Dzięki czterem krawędziom tnącym i poczwórnej spiralnej geometrii wiertło jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.



Precyzyjne wiercenie


Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia precyzyjne gwintowanie.

Uwaga

Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy.