Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw krótkich wykrętaków do śrub
10 szt. Odpowiednie rozwiązanie do usuwania nieizolowanych lub zardzewiałych śrub z łbem sześciokątnym i TX. Także do wielu podobnych trzpieni.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Cechy
- Precyzyjnie wykonany spiralny profil stożkowy
- Trzpień sześciokątny 13 mm do gniazd i kluczy nasadowych
- Rozszerzanie ograniczone przez kołnierz
- Dostarczane w metalowej kasetce z wysokiej jakości wkładką piankową utrzymującą zawartość
Idealnie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach.
dzięki krótkiej budowie
Ogromne oszczędności czasu,
ponieważ nie jest konieczne wiercenie ani spawanie
Ograniczone rozszerzanie
dzięki kołnierzowi
Wykrętaki stanowią odpowiednie rozwiązanie do usuwania zardzewiałych, nieizolowanych lub uszkodzonych łbów nakrętek lub śrub. Między zastosowaniem wewnętrznym i zewnętrznym istnieją pewne różnice. Zastosowanie wewnętrzne jest idealne do usuwania śrub z łbem sześciokątnym lub śrub TX. Zastosowanie zewnętrzne świetnie sprawdza się przy usuwaniu profili łbów sześciokątnych.
Wybrać odpowiedni wykrętak i wkręcić go w śrubę za pomocą końcówki 13 mm i grzechotki. Stożkowy wykrętak spiralny zostanie odpowiednio zamocowany w śrubie, co umożliwi jej bezpieczne wykręcenie. Produkt nadaje się również do wykręcania złamanych trzpieni i śrub. Nawiercić punktowo złamany trzpień lub śrubę. Powiększyć otwór o pół milimetra do średnicy 6 mm. Powiększyć otwór o milimetr do średnicy 8–14 mm. Wybrać odpowiedni wykrętak, wkręcić go w wywiercony otwór i kolejno wykręcać śruby lub trzpienie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!