Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Typ A
Łącznik kątowy A ze wzmocnieniem idealnie nadaje się do wysokiej jakości połączeń nośnych elementów drewnianych z częściami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), zgodność z normą EN 10346:2009.
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0183
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można wykonać za pomocą wkrętów ASSY Plus VG. Należy przestrzegać zaleceń aprobaty technicznej ETA08/0183.
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi, betonowymi lub stalowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka, próg-słupek, belka poprzeczna-słupek lub belki na betonowych podłożach.
Odpowiednie łączniki:
Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 60–100 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!