Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Typ A
Łącznik kątowy A bez żebra wzmacniającego idealnie nadaje się do wysokiej jakości przenoszących obciążenia połączeń typu drewno/drewno w konstrukcjach drewnianych. Uniwersalne zastosowanie do połączeń kątowych konstrukcji drewnianych.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 [ok. 20 µm]), zgodność z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/216
Należy uwzględnić obciążenie poprzeczne połączonych elementów drewnianych i w razie potrzeby je zweryfikować. Wzmocnienie poprzeczne można dodać z zastosowaniem śrub z gwintem pełnym ASSY plus FT.
Średnica śrub/wkrętów/metalowych kotew musi być mniejsza od średnicy otworu nie więcej niż o 2 mm.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi lub ASSY plus VG Combi zgodnie z normą ETA 11/0190: śr. = 10, 12 mm
- Śruby i kotwy metalowe zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10, 12 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!