Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy Gniazdo typu V
Specjalny, wzmocniony łącznik kątowy do połączeń nośnych typu drewno/drewno i drewno/beton w mocowaniach podstawy w strukturach drewnianych. Gniazda w płycie podstawy umożliwia optymalne dopasowanie podczas prac budowlanych.
Register now and access more than 60,000 products
Filtry wyboru
Register now and access more than 60,000 products
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +43 50 8242 0
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo duża odporność na obciążenia
- Różne zastosowania
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (D11 + Z275), zgodnie z normą EN 10111:1998, grubość 4 mm z kolejną powłoką ocynkowaną ogniowo (55 µm)
- Do klas zastosowania 1, 2 i 3 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0274
Częściowe wbijanie gwoździ dozwolone (patrz dodatkowy dokument: „Metody wbijania gwoździ”).
Należy przestrzegać zapisów aprobaty ETA 08/0214.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Kątownik do połączenia drewnianych ścian, wsporników lub płatwi z betonowymi lub stalowymi podłożami.
Odpowiednie łączniki:
- Gwoździe prążkowane/pierścieniowe zgodne z normą EN 14592: gwoździe pierścieniowe ≥ 4,0 x 40 mm; śruby połączeniowe ASSY 3.0 zgodne z aprobatą ETA 11/0190: śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: śr = 12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie śr. = 10 lub 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!