Katkılı karbit panç
Karbit panç
ÜNİVERSAL KARBİT PANÇ(YAPI MALZ.İÇİN)D35
Ürün no. 0632400035
EAN 4046778264974
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Dayanıklı ve sağlam
Her iki taraftan desteklenen katkılı karbit dişler ve genişletilmiş lehimli yüzeyler (Şekil 1) güvenli oturma ve yüksek mukavemetli malzeme bağlantısını garanti eder.
Hızlı delme işlemi
Üniversal kullanım için tasarlanmış aşındırıcı kesici ağızlar
Optimize edilmiş panç gövdesi
Büyütülmüş talaş boşlukları (Şekil 2) ve boşaltma oluğunun (Şekil 3) özel geometrisi sayesinde iyileştirilmiş salınım ve titreşim davranışı
Lütfen unutmayın:
- Panç sadece dönüş yönünde kullanılmalıdır. Darbe fonksiyonunu kapatın!
- Fırınlanarak sertleşmiş fayanslar ve seramikler için uygun değildir
Lütfen merkezleme matkap ucunu ve adaptörü ayrı olarak sipariş edin.
Veri sayfaları(X)
Duvar yapı malzemeleri (örn. tuğla ve gazbeton), hafif inşaat malzemeleri (örn. alçı levha/Alçı paneller), fayans sertliğine bağlı olarak fayanslar (fayans tipine ve üreticiye önemli ölçüde bağlıdır), plastikler ve ahşap (örn. masif ahşap, sunta ve kontrplak).
Çap (Ø) | 35 mm |
Kesici kenar sayısı | 3 ADET |
Delme derinliği | 60 mm |
Uygulama aralığı | Çalışma tezgahları, Isıtma boruları, Tesisat boruları |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!