Kątownik budowlany
Kątownik budowlany, regulowany
KĄTOWNIK NASTAWNY 60/80CM
Register now and access more than 60,000 products
Mała masa i duża żywotność
Składa się z dwóch poziomic
Można go zamontować bez luzu w każdej pozycji
Bardzo precyzyjne przenoszenie kątów
Uniwersalne zastosowanie
Z poziomą i pionową libelką
Opcjonalnie z blokadą 15° lub bezstopniową regulacją
Zakres regulacji 0-270°
Zakres odczytu 0-180°
Materiały dodatkowe(X)
Min. wskazanie kąta | 1 Stopnie |
Wymiary ramienia długiego - wymiar ramienia krótkiego | 60 x 80 cm |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 1 mm/m |
Grubość | 20 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1250 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!