Kątownik ramowy VARIFIX do przycisku zasilania
Kątownik ramowy VARIFIX do przycisku zasilania
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość ramienia (L) | 150 mm |
Szerokość boku (B) | 50 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 48,5 mm |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 891,400 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |