Kątowy łącznik wtykowy obrotowy
Swivelling angle connector
QCKPLGCON-(ANGL-SWIVEL-CON)-D8
Register now and access more than 60,000 products
Ze śrubą banjo
Szybkie i łatwe zamontowanie i wymontowanie przewodu sztywnego/elastycznego
Mniejsze ryzyko wycieków
ze względu na mniejszą liczbę elementów
Konstrukcja z mosiądzu odpornego na korozję
Oszczędności
dzięki ograniczeniu czasu montażu i napraw
Zgodność z międzynarodowymi normami DIN, DOT i SAE
Czynnik roboczy:
Sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze:
Zgodnie z DIN 74324
Temperatura robocza:
Od -40°C* do +100°C
(* w temperaturach poniżej +2°C należy monitorować jakość powietrza)
Przewody elastyczne:
Zgodnie z DIN 74324
Materiał:
- O-ring: Perbunan
- Śruba banjo: Stal ocynkowana, chromowana na żółto
- Podkładka uszczelniająca: Miedź
W przypadku większych długości przewody „wibrują” niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego. Dlatego wszystkie sztywne przewody hamulcowe (o średnicy 5-16 mm) należy przymocować do nadwozia lub ramy przy użyciu obejm do rur; w miarę możliwości używać obejm gumowanych, rozmieszczonych w odstępach 1 m i w żadnym przypadku nie większych niż 1,20 m.
Materiały dodatkowe(X)
- Do przewodów z poliamidu Ø od 6 do 16 mm
- Do podłączania elementów w pneumatycznym układzie hamulcowym oraz w dodatkowych układach pojazdów użytkowych.
Średnica zewnętrzna rury (T) | 8 mm |
Długość (L) | 36,5 mm |
Materiał | Mosiądz |