Kauçuk kenarlı REFILLS
REFILLS ağır vasıta ydk sileck lastği
SILECEK LAS.1050X8.5MM CARGO-TEK PK
Register now and access more than 60,000 products
- Yeni nesil klipsli sistem
- Silme kalitesi ve kullanma süresi orijinal sileceklerle neredeyse aynıdır
- Sıcaklık ve asitlere karşı yüksek dayanım
- Çevre dostu
- Avrupa standartlarında deliği bulunan endüstriyel ambalaj
- Montaj talimatları ve ilgili şablon dahildir
- Herhangi bir cam sileceği ürün seti için optimum ekleme
- Hızlı ve kolay montaj
- Piyasaya çıkan neredeyse tüm yeni araçlar için uygundur
- Zamandan tasarruf sağlar
- "Egzotik" silecekleri arayıp düzenlemeye gerek yoktur
- Depolama gerektirmez
- Sürümsüz ögeler içermez
Yedeği silecek çerçevesine geçirdikten sonra yaklaşık 1,5 cm'lik fazla uzunlukla kesin. Kauçuk profilin kılavuzda hareket etmesini engelleyeceği ve bu nedenle silme desenini kötü yönde etkileyeceği için bağlantı tırnaklarını asla geri bastırmayın
Tüm cam sileceği markaları için uygundur - hem ön hem arka için
Uzunluk | 1050 mm |
Profil kalınlığı | 8.5 mm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Malzeme | Kauçuk plastik |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)