Kauçuk kenarlı REFILLS

REFILLS kauçuk kenarlı silecek lastiği, otomobil
YEDEK SİLECEK LASTİĞİ-METAL İÇİN-610X6,3

Ürün no. 084810610

EAN 4024835970129

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kauçuk kenarlı REFILLS

Ürün no. 084810610

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 40 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Otomobil cam sileceği için
  • Yeni nesil geçmeli sistem

  • Silme kalitesi ve servis ömrü orijinal sileceklerle neredeyse aynıdır

  • Isı ve asitlere yüksek dayanım

  • Çevre dostu

  • Avrupa deliği bulunan endüstriyel ambalaj

  • Montaj talimatları ve ilgili şablon dahildir

  • Herhangi bir cam sileceği ürün gamı için optimum ekleme

  • Hızlı ve kolay kurulum

  • Piyasaya çıkan neredeyse tüm yeni araçlar için kullanılabilir

  • Çok zaman kazandırır

  • "Egzotik" silecekleri arayıp düzenlemeye gerek yoktur

  • Minimum stok bulundurma gerektirir

  • Kaplanamayan öğeler içermez
Not

Yedeği silecek çerçevesine geçirdikten sonra yaklaşık 1,5 cm'lik fazla uzunlukla kesin. Kauçuk profilin kılavuzda hareket etmesini engelleyeceği ve bu nedenle silme desenini kötü yönde etkileyeceği için bağlantı tırnaklarını asla geri bastırmayın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm cam sileceği markaları için uygundur - hem ön hem arka için

Uzunluk

610 mm

Profil kalınlığı

6,3 mm

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Malzeme

Kauçuk plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler