Kauczukowa taśma uszczelniająca, szara
Kauczukowa taśma uszczelniająca, szara
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Pianka o zamkniętych komórkach na bazie kauczuku syntetycznego |
Kolor | Antracytowy |
System klejenia | Samoprzylepne |
Szerokość | 50 mm |
Grubość | 3 mm |
Długość rolki | 15 m |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 85 °C |
Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera tris-(2-karboksyetylo)-fosfiny boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera związków boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera cyny (< 0,1%) | Tak |