Kaya ankrajı
Kaya ankrajı
AHS
Ürün no. 0904817100
EAN 4045989572175
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 36 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 100 mm |
Ön yükleme | 80 N |
Gömme derinliği | 200 mm |
Dış çap | 35 mm |
Maks. aparat yüksekliği | 2000 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 600 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 205 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 300 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 300 mm |
Nominal matkap deliği çapı | 37 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!