Kelepçe, W-QUICLIP
Kelepçe, W-QUICLIP
MULTI HIZLI KELEPÇE 35-40 MM
Ürün no. 0864930040
EAN 4045727386958
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Renk | Gri |
Taban plakası uzunluğu (A) | 42 mm |
Taban plakası genişliği (B) | 17 mm |
Borunun merkezinden desteğe olan mesafe (C) | 38 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (ØD) | 35-40 mm |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Min./maks. sıcaklık direnci | -25 - 80 °C |