Kelepçe,sert kablo kanalı için,Euroclip
CLIP-ABS-EUROCLIP-EN16-(15,0-16,0MM)
Ürün no. 0971600150
EAN 4056807138602
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal boyut | 16mm |
Bağlantı mekanizması (dikey) ile | Evet |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 85 °C |
Renk | Açık gri (parlak gri) |
Malzeme | ABS |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |