Kenar yuvarlama frezesi,rulmanlı,ahşap

RDCTR-BALBEAR-TC-S8-D31,7-L56,5MM

Ürün no. 0612071317

EAN 4047376465664

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kenar yuvarlama frezesi,rulmanlı,ahşap

Ürün no. 0612071317
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
For rounding off and profiling with spacing ring in soft and light wood, compact and hard wood and sheet materials
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

31,7 mm

Uzunluk (L)

56,5 mm

Etkin uzunluk (NL)

16,5 mm

Yarıçap (R)

9,5 mm

Mil çapı (d)

8 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Freze için rulman, ahşap

BALBEAR-CTR-D12,7MM

x 1 ad.
Freze için rulman, ahşap

BALBEAR-CTR-D9,53MM