Kendinden yapışkanlı cırt cırtlı bant, Dual Lock
Kendinden yapışkanlı cırt cırtlı bant, Dual Lock
Ürün no. 9501002981
EAN 4062856278558
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Malzeme | Polipropilen malzeme |
Renk | Şeffaf |
Uzunluk | 200 m |
Genişlik | 6 mm |
Kalınlık | 1,7 mm |
Min./maks. kilit kalınlığı | 1,45-1,95 mm |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |