Kendinden yapışkanlı cırtlı bant, mantar şekilli
Kendinden yapışkanlı cırtlı bant, mantar şekilli
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Kendinden yapışkanlı, Kendinden kilitli |
Yapıştırıcı tabanı | Sentetik doğal kauçuk |
Malzeme | Polifenilen |
Yapıştırıcı tipi | Sentetik doğal kauçuk |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 3 m |
Genişlik | 25 mm |
Kalınlık | 3,1 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 93 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 10°C - 30°C |