Kendin.yapışk.boyacı örtüsü,UV dayan.,katlanabilir

COVFLM-ADHSTR-UV-140CMX20M

Ürün no. 0992406140

EAN 4024835253345

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kendin.yapışk.boyacı örtüsü,UV dayan.,katlanabilir

Ürün no. 0992406140
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
Statically charged, pre-folded cover film with a UV-resistant PE-coated fabric masking tape for indoor and outdoor use. Provides temporary protection on many surfaces during painting and plastering work.
Kullanım alanı
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapışkan bant dolgu malzemesi

PE kaplamalı kumaş

Folyo dolgu malzemesi

Polietilen

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk

Renk

Mavi (taban malzemesi), Saydam (film malzemesi)

Rulo uzunluğu

20 m

Genişlik (açık)

140 cm

Folyo kalınlığı

10 µm

Yapışkan bant kalınlığı

300 µm

Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına)

3,5 N/cm

Kopma anındaki uzama/koşullar

12 % / DIN EN 14410 uyarınca

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Maks. sıcaklık direnci

50 °C

Nem direnci

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava

Maks. kullanım süresi

3 Hafta

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 20°C'de ve %50 nemde

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler