Kendin.yapışk.boyacı örtüsü,UV dayan.,katlanabilir
COVFLM-ADHSTR-UV-55CMX20M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapışkan bant dolgu malzemesi | PE kaplamalı kumaş |
Folyo dolgu malzemesi | Polietilen |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Renk | Mavi (taban malzemesi), Saydam (film malzemesi) |
Rulo uzunluğu | 20 m |
Genişlik (açık) | 55 cm |
Folyo kalınlığı | 10 µm |
Yapışkan bant kalınlığı | 300 µm |
Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına) | 3,5 N/cm |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 12 % / DIN EN 14410 uyarınca |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 50 °C |
Nem direnci | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Hava |
Maks. kullanım süresi | 3 Hafta |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |