Kend.yapışk.cam sızdırmazlık bandı,Flexband Aktiv

SEALTPE-RAL-SK-GREY-B100MM-L50M

Ürün no. 0875161100

EAN 4052712573903

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kend.yapışk.cam sızdırmazlık bandı,Flexband Aktiv

Ürün no. 0875161100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Self-adhesive sealing tape with special, active-drying membrane for sealing joints indoors and outdoors.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Antrasit

Membran malzemesi

Polietilen kopolimer

Genişlik

100 mm

Rulo uzunluğu

50 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 45 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Aşırı yağmura (basınca) karşı min. direnç/koşullar

600 Pa / DIN 18542-BG1'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111 yapı ruhsatına göre DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

3 ay, dış hava şartları

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

0,5 m / %90 nemde

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 20°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler