Keramikversiegelung Evershine
LKPFLEG-SET-ULTIMA-5X30ML-30TLG
Art.-Nr. 0893150041
EAN 4065746540186
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Reduziert Kratzer auf dem Fahrzeuglack. Durch die extrem harte Oberfläche wird der Lack während der Reinigung und im täglichen Gebrauch geschützt
- Basierend auf High-End-Titan-Nanotechnologie
- Oberflächen, die mit Evershine Ultima behandelt werden, haben eine hochglänzende Oberfläche und eine brillante Farbtiefe
- Wir empfehlen die Anwendung bei Neufahrzeugen direkt ab Werk
- Verlängert die Freude am Fahrzeug
- Verringert den Verschleiß von Neufahrzeugen
- Evershine Ultima kann auf Oberflächen wie Lack, Aluminium und Kunststoff aufgetragen werden
- Erreicht eine Härte von 9H, genau wie ein Diamant. Zum Vergleich: Ein neues Auto hat eine Lackhärte von 3-4H
Schützt den Lack vor UV-Strahlung und minimiert das Risiko, dass Insekten und Vogelkot an der Oberfläche haften
Kostengünstige Lackpflege
Vier Stunden Wegfahrzeit nach dem Auftragen (18 °C und bis zu 24 °C)
- Das Fahrzeug muss vor dem Auftragen der Keramik-Lackpflege Evershine Ultima nicht mit Klebeband abgedeckt werden
- Der hydrophobe Effekt vereinfacht das tägliche Waschen und Reinigen
Inhalt des Sets:
- 5 Mikrofasertücher Art. 0899900071
- 5 Polierpads Art. 0585299001
- 5 Evershine Ultima 30 ml
- 5 Magnete
- 5 Garantiehefte
- 5 Auto-Innenspiegel-Aufhänger
Garantie
- Eine Behandlung bietet 3 Jahre Garantie, wenn eine jährliche Inspektion und Behandlung durchgeführt werden.
- Zwei Behandlungen bieten 6 Jahre Garantie, wenn eine jährliche Inspektion und Behandlung durchgeführt werden. Wenn das Fahrzeug zwei Behandlungen unterzogen wird, eine Stunde zwischen den Anwendungen warten, bevor mit der zweiten Anwendung begonnen wird.
Inspektion:
- Für eine optimale Pflege die Evershine-Beschichtung des Fahrzeugs im Rahmen der jährlichen Inspektion prüfen.
- Das Fahrzeug gründlich reinigen. Anschließend Teerflecken, Bremsstaub und Öl, Fett- und Wachsrückstände mit Clay Pads entfernen.
- Mit einer geeigneten Lampe oder einem geeigneten Hilfsmittel den Lack gemäß den Spezifikationen des Fahrzeugherstellers auf Beschädigungen prüfen.
- Die unbeschädigte Oberfläche gemäß den Anweisungen mit Polymer-Oberflächenschutz behandeln.
- Die Inspektion im Garantieheft des Kunden notieren. Bei Verlust des Garantiehefts kann ein neues Heft bestellt werden. Es wird empfohlen, für jedes Fahrzeug in der Werkstatt die Dokumentation zu Evershine zu führen.
- Bei Lackschäden muss die Ursache ermittelt werden. Die Garantie deckt Umwelteinflüsse ab, die den Lack beschädigen, jedoch nicht mechanische Beschädigung wie Steinschlag oder versehentliche Beschädigung.
- Bei mechanischer Beschädigung die Evershine-Beschichtung mit Schnellschleifpolitur P05 vom betroffenen Bereich entfernen und mit Antihologramm-Politur P30 Plus polieren. Politurreste mit einem Mikrofasertuch entfernen. Anschließend Evershine auftragen, um die Oberfläche wieder zu versiegeln.
- Auf der Garantiekarte belegt der Stempel/die Unterschrift des Betriebs, der die Versiegelung durchgeführt hat, dass die Versiegelung korrekt durchgeführt wurde.
Bitte beachten! Die Gewährleistung wird mit den folgenden Voraussetzungen erbracht
- Der Benutzer wurde geschult/zertifiziert
- Eine korrekte jährliche Nachbehandlung des Fahrzeugs kann dokumentiert werden
Die Garantie erlischt aus folgenden Gründen
- Bei falscher Anwendung durch den Benutzer
- Wenn der Benutzer nicht zertifiziert ist
- Nicht dokumentierte jährliche Nachbehandlung
- Unzureichende Reinigung und Entfettung vor der Anwendung
Um eine Garantiekarte auszustellen, empfehlen wir, dass Evershine nur von speziell geschultem Personal verwendet wird.
Dokumentierte Wirkung und Haltbarkeit
Datenblätter(X)
Kann auf matten Lacken, Folien, allen Lackarten sowie Metallen, Gummi, Polycarbonat, Gelcoat und Kunststoffstreifen verwendet werden
1. Vor der Versiegelung muss das Fahrzeug je nach Zustand des Lacks gewaschen und poliert werden. Die Intensität des Polierens hängt vom Zustand der Oberfläche ab.
2. Die zu behandelnde Oberfläche muss mit reichlich IPA-Reiniger und schonenden Mikrofasertüchern entfettet werden.
3. Den Applikationsschwamm mit einem Einwegtuch abdecken und 10-15 Tropfen Evershine Ultima hinzufügen. Das Abdecken des Schwammes mit einem Einwegtuch gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung.
4. Die Behandlung gleichmäßig in kreuzförmigen Bewegungen anwenden. Um sicherzustellen, dass der gesamte Bereich abgedeckt wird, wird empfohlen, die Behandlung Abschnitt für Abschnitt auf das Fahrzeug anwenden. Die Aushärtungsgeschwindigkeit hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab.
5. Nach 5-6 Minuten mit einem neuen Mikrofasertuch vorsichtig die Oberfläche abwischen. Das Tuch drehen und falten, um sicherzustellen, dass ein unbenutzter Teil des Tuches zur Verfügung steht. Mit einem zweiten sauberen Tuch die Oberfläche polieren.
6. Um eine optimale Qualität und eine Lebensdauer von 6 Jahren zu gewährleisten, eine zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen wie die erste Schicht.
ACHTUNG: Das Fahrzeug kann eine Stunde nach dem letzten Arbeitsschritt an den Kunden übergeben werden. Ab diesem Zeitpunkt haben Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee keine Auswirkungen mehr auf die Beschichtung. Es dauert 14 Tage, bis die Beschichtung vollständig ausgehärtet ist. Bis dahin sollte die Oberfläche keiner mechanischen oder chemischen Belastung ausgesetzt werden.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 30 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!