Kernbohrgerät DS 35
Kernbohrgerät DS 35-T
KERNBOGER-EL-DS35
Art.-Nr. 570911604
EAN 4099618568473
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Die leichte und schnelle DS 35 wurde speziell für das Bohren von Ankerlöcher entwickelt
- Zum Handbohren oder in Kombination mit dem Anbohr-/Wasserabsaugsystem, welches für kontrolliertes, präzises und sauberes Arbeiten sorgt
- Das leichte Aluminiumgehäuse mit T-Griff und weiteren Zubehörteilen wie dem zweiten Handgriff oder der Schulterstütze, sorgen für eine optimale Handhabung in horizontalen und vertikalen Anwendungen
- Durch die Softstart-Funktion wird die Drehzahl für 10 Sekunden halbiert, was das Anbohren von Untergründen deutlich erleichtert
- Durch die hohe Drehzahl sind Bohrungen mit Bewehrungseisen schnell und präzise erledigt
- Das schlagfreie Bohren ist von Vorteil bei Anwendungen mit brüchigen Materialien sowie dem Bohren an Kanten. Des Weiteren ist das Bohren nahezu Erschüttungs- und Lärmfrei im Vergleich zu Hammerbohrer.
- Gewährleistung der Persönlichen Sicherheit durch den integrierten PRCD-S-Schutzschalter
- Die Maschinenspindel besitzt eine Werkzeugaufnahme von ½“ Innengewinde und ist somit perfekt für den Gebrauch mit unseren Bohrkronen
- Längere Lebensdauer durch elektronischen Motorüberlastungsschutz, da bei Überlastung die Drehzahl des Motors elektronisch vermindert wird
- Durch die pulsierende Leistungsverminderung und optischer Warnung durch die LED’s wird der Bediener gewarnt. Danach schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden
Datenblätter(X)
Hauptsächlich für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik geeignet. In Kombination mit dem Portfolio der Würth Bohrkronen
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1/2 Zoll bis einschließlich 35mm (Art. – Nr. 5456 070 XXX)
Im Bereich der Befestigungssysteme ist das Produkt für die folgenden Systeme ohne weiteres zugelassen:
- Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ (0905 4400 0X)
- Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000 (5918 605X XX)
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 2400 W |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 5600 U/min |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8-35 mm |
Maschinengewicht | 5,9 kg |
Länge | 430 mm |
Breite | 295 mm |
Höhe | 405 mm |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 5600 U/min |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang max. | 5600 U/min |
MAULSCHLUESSEL-KERNBOHRMASCHINE-DS-SW 22
KOFFREINLG-(DS180-P/-T)
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!