Kesme bıçağı
Maket bıçağı, plastik saplı, kaydırmalı
Register now and access more than 60,000 products
Yüksek denge ve hassas bıçak hareketi
Darbeye dayanıklı plastik tutma sapı ve metal bıçak kılavuzu.
Rahat tek elle çalışma
20 kg'lık bir basınç yüküne kadar otomatik bıçak kilitleme.
2 yedek bıçak için bıçak kutusu
3 x 18 mm kırılan bıçak içerir
Bıçak genişliği | 18 mm |
Uzunluk | 160 mm |
Tutma kolu malzemesi | ABS - akrilonitril butadien stiren |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!