Kesme diski

AY-WHEEL-PCTR-(3-35MM)

Ürün no. 0714551910

EAN 4045989903931

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme diski

Ürün no. 0714551910
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
Boru makası için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

4,9 mm

Çap

11 mm

Dış çap

20 mm

İç çap

5 mm

Uygun olduğu boru çapı:

3 - 35 mm

Kesme derinliği

3 mm

Uygulama alanı

Çelik, Alüminyum, Bakır, Pirinç, PVC

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,300 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler