Kesme diski

AY-WHEEL-PCTR-(F.0714551460)

Ürün no. 0714551961

EAN 4048539549528

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme diski

Ürün no. 0714551961
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
Boru makası için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

19 mm

Çap

16 mm

Dış çap

30,8 mm

İç çap

9 mm

Uygun olduğu boru çapı:

10 - 60 mm

Kesme derinliği

6 mm

Uygulama alanı

Çelik, Alüminyum, Bakır, Pirinç, Paslanmaz çelik, PVC

Ürün ağırlığı (parça başına)

18,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler