Kesme diski
AY-WHEEL-PCTR
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik | 6,2 mm |
Çap | 12 mm |
Dış çap | 30 mm |
İç çap | 4,85 mm |
Uygun olduğu boru çapı: | 6 - 67 mm |
Kesme derinliği | 6 mm |
Uygulama alanı | Plastik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7,100 g |