Kesme diski

YEDEK KESİCİ UÇ (0714551125 İÇİN)

Ürün no. 0714551940

EAN 4038898234340

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme diski

Ürün no. 0714551940

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Boru makası için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

4,9 mm

Çap

11 mm

Dış çap

20 mm

İç çap

5 mm

Uygun olduğu boru çapı:

3 - 35 mm

Kesme derinliği

2,5 mm

Uygulama alanı

Paslanmaz çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,800 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler