Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için
CUTDISC-SP-GRN-A2-SR-TH1,0-BO10,0-D100MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çok uzun kullanım ömrüyle son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)
- Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve yanmamış kesme yüzeyleri)
- Kullanıcıyı ve makineyi korumak amacıyla çok rahat çalışma olanağı sunmaktadır
- Az miktarda talaş ve toz oluşumu
- Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci
- Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
Veri sayfaları(X)
Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
Boruların, havalandırma kanallarının, metal sacların (örn. konteynerler, sac metal yapılar), boru hatlarının, çubukların, çelik takviyelerin, profillerin ve rayların (sıhhi tesisat sektöründe), kablo borularının ve kablo kanallarının, yüksek voltaj kablolarının, çelik kabloların, kompozit malzemelerin, plastiklerin vb.nin kesilmesi.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap x kalınlık | 100 x 1,0 mm |
Matkap deliği | 10,0 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 15300 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
İşlenecek malzeme | Paslanmaz çelik |