Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMZ-YŞL-D230X1,9MM

Ürün no. 0664132301

EAN 4038898435181

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

Ürün no. 0664132301
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
Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
  • Çok uzun kullanım ömrüyle son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)

  • Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve yanmamış kesme yüzeyleri)

  • Kullanıcıyı ve makineyi korumak amacıyla çok rahat çalışma olanağı sunmaktadır

  • Az miktarda talaş ve toz oluşumu

  • Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler



Boruların, havalandırma kanallarının, metal sacların (örn. konteynerler, sac metal yapılar), boru hatlarının, çubukların, çelik takviyelerin, profillerin ve rayların (sıhhi tesisat sektöründe), kablo borularının ve kablo kanallarının, yüksek voltaj kablolarının, çelik kabloların, kompozit malzemelerin, plastiklerin vb.nin kesilmesi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap x kalınlık

230 x 1,9 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

6600 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

İşlenecek malzeme

Paslanmaz çelik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Safety angle grinder SWS 26-230-T

ANGLGRIND-EL-(SWS 26-230-T)

Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake