Kesme yağı Cut+Cool DVGW

CUTOIL-(CUT-COOL)-DVGW-5LTR

Ürün no. 0893050015

EAN 4045727991121

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesme yağı Cut+Cool DVGW

Ürün no. 0893050015
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
DVGW onaylı dişli kesme yağı

DVGW onaylı


  • İçme suyu uygulamaları için onaylıdır

  • Yıkama sonrasında içme suyunun görünümü, tadı ve kokusu etkilenmez

  • Kolay çıkarılır


Mükemmel yağlama özellikleri


  • Kesme performansını etkin şekilde iyileştirir

  • Daha yüksek kesme hızları


Özel yüksek basınç katkı maddeleri içerir


  • Sıcaklığı düşürür

  • Makine aksamları ve işleme takımlarının kullanım ömrünü uzatır

  • İşletme masrafları azalır


Korozyon inhibitörler içerir


Korozyon oluşumunu önler



Mineral yağı, klor, silikon, asit ve reçine içermez



Boya ıslatma maddeleri içermez

Performans Kanıtı

DVGW onaylı

Kullanım alanı
Kullanım alanı
  • Tesis ve şantiyelerde içme suyu tesislerinin montajında diş açma yağı olarak kullanılan mineral yağ içermeyen sentetik kesme yağı.

  • Oksijende kullanılabilir

İçerik

5 l

Kap

Teneke kutu

Renk

Kırmızı

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Poliglikol eter

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Yoğunluk

1,05 g/cm³

Yoğunluk koşulları

15°C'de

Asit içermez

Evet

Klorsuz

Evet

Min. parlama noktası

320 °C

Silikon içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
El fırçası, plastik kıllar

EL SÜPÜRGESİ PLASTİK FIRÇA KAHVE 28CM

x 1 ad.
Faraş

EL KÜREĞİ-AHŞAP SAPLI-METAL-28CM

Sağlam metal faraş
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
With cotton velour finish inside.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler