Kieszonkowa taśma miernicza
Kieszonkowa taśma miernicza
MIARA ZWIJANA - 3 M
Register now and access more than 60,000 products
Tuleja z tworzywa sztucznego
Lekki i odporny na korozję
Podczas zwijania taśma stalowa jest amortyzowana przez ogranicznik.
To przedłuża żywotność taśmy.
Taśma stalowa pomalowana na żółto z podziałką cm/mm i kątową końcówką
Wyjątkowo stabilna
Możliwość rozwinięcia taśmy na dużą odległość bez załamania
Z odłączanym zaczepem na pasek i plastikową pętelką
Kieszonkowa taśma miernicza, II klasa dokładności EEC.
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. (L max) | 3 m |
Szerokość taśmy (b) | 16 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Klasa dokładności | II |
Maks. rozszerzenie przed zgięciami taśmy (pionowe) | 220 cm |