Kilit köşebendi, elektrikli kapı açıcı için
ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10
Ürün no. 0688515582
EAN 4038898216131
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap kapılar, Muhafaza genişliği 16 mm, Muhafaza genişliği 20 mm |
Montaj tipi | Gömme için |
Lamba açıklığı için uygun | 4 mm |
DIN yönü | DIN L |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Gümüşi |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Genişlik (B) | 25 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!