Kilit köşebendi,4 mm kanal boşluklu ahşap kapı içn

Kilit köşebendi,4 mm kanal boşluklu ahşap kapı içn

Ürün no. 0688515580

EAN 4038898211242

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kilit köşebendi,4 mm kanal boşluklu ahşap kapı içn

Ürün no. 0688515580
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
Holds the latch and bar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Ahşap kapılar, Muhafaza genişliği 16 mm, Muhafaza genişliği 20 mm

Montaj tipi

Gömme için

Lamba açıklığı için uygun

4 mm

Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması

+/- 1,5 mm

DIN yönü

DIN L

Malzeme

Çelik

Yüzey

Anotlanmış

Renk

Gümüşi

Parlaklık seviyesi

Mat

Genişlik (B)

25 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler